アール・エフ・ヤマカワ
SYネスティングチェア
滑らかなシルエットのミーティングチェア。座面を折りたたんだ状態で並行にスタッキングできます。肘無しで立ち座りがしやすいデザインです。スタックピッチは120ミリメートル。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
全15種類を絞り込む
色
選択してください
アッシュブルー
スモーキーグリーン
スモーキーピンク
ニュートラルグレー
ネイビー
ブラック
ラテベージュ
内容量
1セット(4脚)
1脚
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
スタッキング
メモ台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54809144
RFC-SYFNG
1脚
ニュートラルグレー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54809153
RFC-SYFNV
1脚
ネイビー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54809169
RFC-SYPAB
1脚
アッシュブルー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54809178
RFC-SYPBK
1脚
ブラック
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471428
RFC-SYFLG
1脚
スモーキーグリーン
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471437
RFC-SYFLG-4SET
1セット(4脚)
スモーキーグリーン
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471446
RFC-SYPAB-4SET
1セット(4脚)
アッシュブルー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471455
RFC-SYPBK-4SET
1セット(4脚)
ブラック
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471464
RFC-SYFNG-4SET
1セット(4脚)
ニュートラルグレー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15471480
RFC-SYFNV-4SET
1セット(4脚)
ネイビー
609×502×785
475
7
可
なし
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824580
RFC-SYFLB
1脚
ラテベージュ
609×502×785
475
6.8
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824589
RFC-SYFSG
1脚
スモーキーグリーン
609×502×785
475
6.8
可
なし
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824598
RFC-SYFLB-4SET
1セット(4脚)
ラテベージュ
609×502×785
475
6.8
可
なし
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79824607
RFC-SYFSG-4SET
1セット(4脚)
スモーキーグリーン
609×502×785
475
6.8
可
なし
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54809135
RFC-SYFSP
1脚
スモーキーピンク
609×502×785
475
6.8
-
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。