曜日別特売
EVL-W1214FO EVL 両面デスク 基本set 井上金庫販売 54809197

EVL 両面デスク 基本set

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台奥行D(mm)1400色(フレーム)ホワイト注文コード54809197品番EVL-W1214FO
参考基準価格(税別)¥148,200販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1400×720質量(kg)42色(天板)フォレスト色(フレーム)ホワイト材質エッジ:PVC寸法(mm)1200×1400×720備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。高さH(mm)720材質(天板)パーティクルボード+低圧メラミン天板厚さ(mm)18奥行D(mm)1400材質(脚部)スチール粉体塗装幅W(mm)1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする