井上金庫販売
ZBR W1800用幕板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54810037
品番
ZBR-18MWH
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1420×17×250
材質
スチール粉体塗装
幅(mm)
1420
高さ(mm)
250
備考
本体は別売りです。
奥行(mm)
17
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません