曜日別特売
LB55Z ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体 GIKEN(川口技研) 54810658

 

LB55Z ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体 GIKEN(川口技研) 54810658
LB55Z ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体 GIKEN(川口技研) 54810658
LB55Z ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体 GIKEN(川口技研) 54810658

ノブ(握り玉)・レバー兼用ラッチ本体

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード54810658品番LB55Z
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途対応品:TKレバー空錠、TKレバー表示錠、TKレバーシリンダー錠、ホーム空錠、ハイス空錠、ハイス両玉WC錠、ハイスナイトラッチ錠、ホームレバー空錠、ホームレバー内締錠(2型)、ホームレバー表示錠(2型)、Jレバー空錠、Jレバー内締錠(2型)、Jレバー表示錠(2型)。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする