曜日別特売

スマホホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54811270品番EC-245
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。
スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。
使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。
アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。
ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。
背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。

取付方式ゲル吸盤タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165収納幅(mm)59~88収納厚(mm)7~13収納可能質量(kg)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする