曜日別特売
CCWB-Y4609 青 カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオン 54811665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCWB-Y4609 青 カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオン 54811665
CCWB-Y4609 青 カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段) キャニオン 54811665

カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)460間口(mm)910(キャスター色)青注文コード54811665品番CCWB-Y4609 青
参考基準価格(税別)¥133,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。

材質SUS430(キャスター色)青高さ(mm)950奥行(mm)460間口(mm)910キャスター100Φナイロンウレタン車ストッパーあり(×2)棚段数(段)2均等積載量(kg/段)100
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする