伸和
ホリデーランドクーラー ホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横4本、500mLペットボトル 14本、350mL缶 27本
注文コード
54811759
品番
17H
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
携帯ベルト
質量(kg)
2.58
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
360×170×225
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
454×258×311
収納の目安
1.5L・2Lペットボトル 横4本、500mLペットボトル 14本、350mL缶 27本
TKG品番
9-0169-0301