※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
カラーキャスター付ワゴン(SUS430/2段)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
奥行(mm)
610
間口(mm)
1220
色
(キャスター色)赤
注文コード
54811778
品番
CCWB-Y6112 赤
参考基準価格(税別)
¥163,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
奥行・間口・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
SUS430製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。カラーキャスターなので色分けでの管理が可能です。
材質
SUS430
色
(キャスター色)赤
高さ(mm)
950
奥行(mm)
610
間口(mm)
1220
キャスター
100Φナイロンウレタン車
ストッパー
あり(×2)
棚段数(段)
2
均等積載量(kg/段)
100
注意
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません