テラモト
FF水切りドライヤー48
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54812338
品番
CL-830-061-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。
用途
水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄
材質
ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:スチールパイプ(PE接着被膜)
幅(mm)
約480
全長(mm)
約1365
色
ブルー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった