CL-830-061-5 FF水切りドライヤー48 テラモト 54812347

 

CL-830-061-5 FF水切りドライヤー48 テラモト 54812347
CL-830-061-5 FF水切りドライヤー48 テラモト 54812347

FF水切りドライヤー48

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード54812347品番CL-830-061-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

継ぎ柄シリーズの水切り用ドライヤーです。

用途水切り、樹脂製ヘッド、継ぎ柄材質ヘッド:PP、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:スチールパイプ(PE接着被膜)幅(mm)約480全長(mm)約1365イエロー

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする