曜日別特売
DS-189-111-0 トラッシュボックス(ステン) テラモト 54812618

トラッシュボックス(ステン)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台商品タイプ本体規格もえるゴミ用注文コード54812618品番DS-189-111-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)

用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)形状質量(kg)16容量(L)67規格もえるゴミ用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:460×460×870、中容器:410×435×525フタの種類オープン式商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする