テラモト
トラッシュボックス(ステン)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1台
商品タイプ
本体
規格
ペットボトル用
注文コード
54812636
品番
DS-189-114-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
商品タイプ・規格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角
質量(kg)
16
容量(L)
67
規格
ペットボトル用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:460×460×870、中容器:410×435×525
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770