ソフトコーン1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
54812889
品番
-
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途
車両通行の規制、区画わけ等に。
適合
アスファルト用
材質
TPU
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
1000
取扱説明書:
(1.3MB)
注意
※アスファルト用には2液性接着剤(別売り)のご使用を推奨致します。