曜日別特売
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135

 

PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135
PGSK-B1RM ポスターグリップスタンド看板 屋内用 常磐精工 54813135

ポスターグリップスタンド看板 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズポスター:B1
内容量1台注文コード54813135品番PGSK-B1RM
参考基準価格(税別)¥66,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
仕様両面適合対応ウエイトアーム:SKW-B材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋内用:ハードボード質量(kg)11.0木目、(フレーム)ブラックサイズポスター:B1タイプ両面パネルサイズ(mm)W778×H1080×D21、パネルフレーム幅:32材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内専用デザイン木目パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(木目)ポスター寸法(mm)728×1030面板有効寸法(mm)W715×H1017
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※屋内専用
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 ポスター交換方法 PGSK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする