曜日別特売
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196

 

SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196
SWSAC-A2 スイングサイン A2 常磐精工 54813196

スイングサイン A2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード54813196品番SWSAC-A2
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚質量(kg)3.5シルバーサイズポスター:A2材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)420×594面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)面板有効寸法(mm)W404×H578
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

スイングサイン ポスター交換方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする