曜日別特売
774054 レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー 中西工芸 54814876

774054 レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー 中西工芸 54814876
774054 レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー 中西工芸 54814876
774054 レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー 中西工芸 54814876
774054 レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー 中西工芸 54814876

レンジ長角ノンスリップ抗菌トレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
サイズ(cm)33
内容量1個注文コード54814876品番774054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

電子レンジ・食洗機対応。
すべり止め加工!抗菌仕様。
使用済みのペットボトルを再生して作ったエコ漆器のトレーです。
愛らしい野鳥「シマエナガ」をイメージしたイラストをデザイン。

用途
・来客時の応対用として。
・食べ物の運搬として。
材質PET、ABS樹脂、表面塗装の種類:ウレタン塗装ホワイト区分新品質量(g)約300サイズ(cm)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×23.5×1.7再生材使用率(%)85再生材使用使用
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする