#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177
#260 ブラックベリーオレンジ HUニューパイロン85 ハイドアップ(HIDEUP) 54817177

HUニューパイロン85

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#260 ブラックベリーオレンジ注文コード54817177品番#260 ブラックベリーオレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

<狭きヒットゾーンを魅了するパイロン!>水中を魅了するダイブアクション・水面でパニックを起こすベイトを意識した細やかなアクション・80°の浮き角度・Newパイロンは反射板内蔵ありのカラーが追加。

用途<水面で誘い水面直下で食わす!ペンシル&ミノーのハイブリッド!>逃げ惑うベイトを意識したダイブアクションにスローな浮上。浮き姿勢を80°に調整し細かな振り幅に設定することでピンスポットでもアピール可能。微弱な値からでもアタックボールが反応可能なため、波や着水の波紋などを利用したデッドステイで使用するのも有効的。 <アタックボールバランサー>2つのボックス状に設計されたウエイトルームにアタックボールが前・後・左・右に移動可能。2個のアタックボールが前後ランダムに移動可能なため、微弱なテンションでもルアーをアクションさせることが可能。圧倒的な飛距離も生む。全長(mm)84#260 ブラックベリーオレンジ質量(g)9タイプF
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする