BA3020 TKG AM Dカフェボウル TKG 54826748

TKG AM Dカフェボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)50×3
高さ(mm)23
長辺(mm)306
内容量1個(6個)注文コード54826748品番BA3020
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

耐熱陶器で耐熱温度は260℃。オーブンや電子レンジにも使えます。小型の器でテーブルを演出。

長辺(mm)306短辺(mm)103高さ(mm)23材質耐熱陶器容量(mL)50×3タイプトリプルアズワン品番64-4202-16TKG品番9-1685-3001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする