曜日別特売
AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018
AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018
AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018
AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018
AXMT060212PDER-H ACP100 SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型) 住友電工ハードメタル 54828018

SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-H型(高強度型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径Re(mm)1.2
材種ACP100
内容量1箱(10個)注文コード54828018品番AXMT060212PDER-H ACP100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。
インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。
深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
高強度型

用途
高強度型:重切削、強断続加工、高強度材
重切削、強断続加工、高強度材
等級M級ブレーカH型コーナー半径Re(mm)1.2材種ACP100RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする