EA986S-112【ワケあり】 24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ 54828937

EA986S-112【ワケあり】 24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ 54828937
EA986S-112【ワケあり】 24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式) エスコ 54828937

24.0x32.5mm [ステンレス製]ボールキャスター(ネジ式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個注文コード54828937品番EA986S-112【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,940
販売価格(税別)アウトレット
¥6,4704,491
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体:SUS303、車球:SUS440C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24Φ×32.5(H)ボール径(Φmm)15.8アズワン品番64-2296-81ねじサイズM6×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする