曜日別特売
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269

 

HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269
HAC3963 ソーラー充電式ガーデンストーンライト HAC 54829269

ソーラー充電式ガーデンストーンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード54829269品番HAC3963
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

昼間にソーラー充電し、夜にさりげなく点灯するガーデンライトです。リアルな石の形状で庭の景観に溶け込みます。配線不要で設置可能なこともポイントです。明暗センサーを搭載しているので、「点灯」と「ソーラー充電」を自動で切り替えます。連続使用時間は約12時間と、とても長いです。

用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。お庭のインテリアに。ストーン調電源ソーラーパネル充電(※専用充電池内蔵)連続使用時間(時間)約12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×110×110充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)ニッケル水素電池:200
注意
※内臓電池の交換はできません。充電時間や連続使用時間は、使用環境により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする