曜日別特売
- UK18-8グラスホルダー YUKIWA(ユキワ/三宝産業) 54830318

使用例

UK18-8グラスホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード54830318品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合8ozグラス種別グラスホルダー材質18-8 ステンレスシルバーアズワン品番64-4205-82上内径×下外径×高さ×板厚(mm)66×57×86TKG品番9-2277-1501
注意
※写真のグラスは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする