Hirschmann
932916206 ELST 412 PG9 SN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54831850
品番
932916206 ELST 412 PG9 SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
シールドなし
長さ(mm)
200
取付方式
パネル取り付け
シリーズ
ELST
使用温度範囲
-25→+90℃
定格電圧
250V
定格電流(A)
4
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
方向
【コネクタ1】ライトアングル
保護等級
IP67
AWG
22
ハウジング
【コネクタ1】オス
コネクタ
【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】4
断面積(mm
2
)
0.34
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】オス
最大動作温度(℃)
90
最小動作温度(℃)
-25