サイズS全長(cm)22.5中指長(cm)7手のひらまわり(cm)18材質高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム色ブラック/グレーゲージ数13耐切創性5、X/B機能静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性入数(双)1トラスコ品番208-0434厚さ(mm)1質量(g)39規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム色(手首部)ホワイトアズワン品番64-8723-10滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)