TGL13A-M タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCO 54832147

タッチパネル対応耐切創手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)24
内容量1双注文コード54832147品番TGL13A-M
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
通気性もあるためムレ防止にもなります。
バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。
手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。

用途
自動車関連
ガラス関連
サイズM全長(cm)24中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18.5材質高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴムブラック/グレーゲージ数13耐切創性5、X/B機能静電気対策、タッチパネル対応、耐切創、低発塵性、通気性入数(双)1トラスコ品番208-0433厚さ(mm)1質量(g)42規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム色(手首部)グリーンアズワン品番64-8723-09滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする