SF10-M1JN-B モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 54833163

モータレスLED回転灯 SFシリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC12~24注文コード54833163品番SF10-M1JN-B
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。
使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。

寸法(Φmm)100電圧(V)DC12~24仕様総組立トラスコ品番215-9296アズワン品番64-8681-21
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする