曜日別特売
BLM-50B ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 54833346

※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
測定範囲(mm)25~50
刃の厚さ(mm)0.75
内容量1個注文コード54833346品番BLM-50B
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個トラスコ品番105-3353種別アナログ測定範囲(mm)25~50寸法L(mm)25シリーズ122寸法a(mm)12.2最小表示量(mm)0.01寸法C(mm)14.5刃の厚さ(mm)0.75先端形状Aタイプ寸法b(mm)49平行度(μm)±3最大許容誤差(μm)JMPE:±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする