※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
測定範囲(mm)
75~100
0~25
25~50
50~75
75~100
100~125
125~150
150~175
175~200
200~225
225~250
250~275
275~300
刃の厚さ(mm)
0.75
0.75
0.4
0.75(超硬合金チップ付)
0.4(超硬合金チップ付)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833364
品番
BLM-100B
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
付属品
基準棒1本、スパナ(No.301336)1個
種別
アナログ
測定範囲(mm)
75~100
寸法L(mm)
75
シリーズ
122
寸法a(mm)
16.7
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
17.5
刃の厚さ(mm)
0.75
先端形状
Aタイプ
寸法b(mm)
79
平行度(μm)
±4
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±4