曜日別特売
BLM-125B ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 54833373

※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(mm)100~125
刃の厚さ(mm)0.75
内容量1個注文コード54833373品番BLM-125B
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
付属品基準棒1本、スパナ(No.301336)1個トラスコ品番423-6173種別アナログ測定範囲(mm)100~125寸法L(mm)100シリーズ122寸法a(mm)18.8最小表示量(mm)0.01寸法C(mm)17.9刃の厚さ(mm)0.75先端形状Aタイプ寸法b(mm)94平行度(μm)±5最大許容誤差(μm)JMPE:±4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする