※参考画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ブレードマイクロメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
測定範囲(mm)
0~25
0~25
25~50
50~75
75~100
100~125
125~150
150~175
175~200
200~225
225~250
250~275
275~300
刃の厚さ(mm)
0.75(超硬合金チップ付)
0.75
0.4
0.75(超硬合金チップ付)
0.4(超硬合金チップ付)
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54833477
品番
BLM-25WB
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
付属品
スパナ(No.301336)1個
トラスコ品番
423-6211
種別
アナログ、超硬合金チップ付き
測定範囲(mm)
0~25
寸法L(mm)
-
シリーズ
122
寸法a(mm)
-
最小表示量(mm)
0.01
寸法C(mm)
-
刃の厚さ(mm)
0.75(超硬合金チップ付)
先端形状
Cタイプ(超硬合金チップ付き)
寸法b(mm)
-
平行度(μm)
±3
最大許容誤差(μm)
J
MPE
:±3