曜日別特売
BLM-25WB/0.4T ブレードマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ) 54833495

※参考画像

ブレードマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(mm)0~25
刃の厚さ(mm)0.4(超硬合金チップ付)
内容量1個注文コード54833495品番BLM-25WB/0.4T
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
付属品スパナ(No.301336)1個トラスコ品番105-3396種別アナログ、超硬合金チップ付き測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)-シリーズ122寸法a(mm)-最小表示量(mm)0.01寸法C(mm)-刃の厚さ(mm)0.4(超硬合金チップ付)先端形状Dタイプ(超硬合金チップ付き)寸法b(mm)-平行度(μm)±3最大許容誤差(μm)JMPE:±3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする