曜日別特売
026100-10 メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) 54833985

 

026100-10 メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) 54833985
026100-10 メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) 54833985
026100-10 メスフラスコ カスタムA SIBATA(柴田科学) 54833985

メスフラスコ カスタムA

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)10
内容量1本注文コード54833985品番026100-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。

容量(mL)10外径(mm)28高さ(mm)95許容誤差(mL)±0.025材質ほうけい酸ガラス付属品平栓トラスコ品番215-9561

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54833985026100-1054935205026100-10026100-10 メスフラスコ 茶 カスタムA SIBATA(柴田科学) 54935205メスフラスコ 茶 カスタムASIBATA(柴田科学)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834238
2021-10-24
用途: 液体の計量
教育・研究機関

10年ほど前に購入した品の追加購入です.同じクラスだと思いますが,若干精度が低下しているようです.問題なく,使用出来ています.梱包も適切にされていました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする