STMicro
LD1085D2T-R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
54834318
品番
LD1085D2T-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
10.4
幅(mm)
9.35
寸法(mm)
10.4×9.35×4.6
高さ(mm)
4.6
タイプ
【パッケージ】D2PAK
出力電圧(V)
1.25→28
入力電圧(V)
30
出力電流(A)
3
精度(%)
±1
ピン数(ピン)
3
極性
正
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
静止電流(mA)
5
ロードレギュレーション
0.003
ラインレギュレーション
0.002
出力数
1
レギュレータ
低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
出力タイプ
可変