フルーク(FLUKE)
FLUKE 1AC-II
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835517
品番
FLUKE 1AC-II
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
可聴音あり
長さ(mm)
148
幅(mm)
18
高さ(mm)
25
質量(g)
50
電圧(V)
【安全カテゴリ】1000
電源
バッテリ
使用電池
単四
インジケータ
電圧
検出電圧(V)
1000
モデル
1AC
安全カテゴリ
CATIV1000V
最大動作温度(℃)
50
最小動作温度(℃)
-10