BINDER(ビンダー)
09-0331-00-12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54835946
品番
09-0331-00-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
極数
12
シリーズ
680
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート