曜日別特売
09-0310-00-04 09-0310-00-04 BINDER(ビンダー) 54836226

09-0310-00-04

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54836226品番09-0310-00-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
極数4シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする