曜日別特売
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397

XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397
XL-8 1279 シマダ ブラック8 既製(シ) シヤチハタ 54837397

ブラック8 既製(シ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
文字島田
島田
椎名
塩沢
塩田
塩野
塩谷
志賀
志田
志水
志村
篠田
篠原
柴田
柴山
島崎
島津
島野
島本
下田
下村
下山
白井
白木
白鳥
新川
新谷
渋谷
清水
進藤
神保
白石
庄司
塩原
宍戸
篠崎
篠塚
柴崎
島村
嶋田
重松
東海林
内容量1個注文コード54837397品番XL-8 1279 シマダ
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。
銀行、証券、金融関係の方などに好評。
印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

頭文字文字島田シリーズブラック8朱色質量(g)12寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色書体行書体印面サイズ(Φmm)8印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする