BINDER(ビンダー)
09-3442-00-05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54838430
品番
09-3442-00-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
200
取付方式
パネル取り付け
保護等級
IP68
コネクタ
【1】M12【2】未処理終端
コンタクト数
【コネクタ1】5
断面積(mm
2
)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
【コネクタ1】メス