曜日別特売
DN18DSL LXPKZ コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機) 54839139

本体画像

DN18DSL LXPKZ コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機) 54839139
DN18DSL LXPKZ コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機) 54839139
DN18DSL LXPKZ コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機) 54839139
DN18DSL LXPKZ コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機) 54839139

コードレスコーナドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10(板厚1.6)注文コード54839139品番DN18DSL LXPKZ
参考基準価格(税別)¥78,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド
狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。
操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器(冷却機能付)、サイドハンドル、チャックハンドル、チャックハンドルホルダ(本体装着)、収納ケース、電池カバー質量(kg)1.7(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1800穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10(板厚1.6)穴あけ能力(mm) 木工Φ28(板厚38)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×L38寸法(全長×全高×全幅W)(mm)314×117×81(蓄電池装着時)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0ドリルチャック径(mm)1.5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする