長さ(mm)254幅(mm)79高さ(mm)204(電池装着時)適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品急速充電器(冷却機能付)(UC18YDL2)、蓄電池(BSL36A18X)、フック、ケース、No.2プラスビット(本体装着)、電池カバー質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)色グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター能力(mm)ドライウォールねじ:4充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)