曜日別特売

コードレスフィッシュテープ

コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)コードレスフィッシュテープ - BOSCH(ボッシュ)

360°回転ノズルを採用し、作業状況に合わせて最適な角度に調整できます。
テープの引き込み状態を電子表示で確認できます。
ソフトスタート機能により、ケーブルへの負荷や損傷を低減します。
送りスピードの調整が可能です。
テープ交換が簡単です。
LEDライトを搭載し、暗所でも安心して作業できます。

用途
配線の引き込み
セット内容
本体、30mテープ、ショルダーストラップ
質量(kg)
7.3
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
テープ長さ(m)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×213×575
材質(テープ)
非導電通線
RoHS指令(10物質対応)
対応
速度(m/min)
供給・引き込み/0-33
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03576287GFT18V-30
¥100,000
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする