曜日別特売
17111003 ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854785

17111003 ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854785
17111003 ジルコニアボール YTZシリーズ CC印(ニッカトー) 54854785

ジルコニアボール YTZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
直径(Φmm)0.3
内容量1袋(1kg)注文コード54854785品番17111003
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。
高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。

材質ジルコニア直径(Φmm)0.3硬度(HV10)1250曲げ強さ(MPa)1200化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8%破壊靭性6.0MPa√m密度6.0g/cm3アズワン品番5-4060-22からずり磨耗率(ppm/h)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする