8003-10C(トレサビリティ関連書類一式) 硫化物イオン電極 HORIBA 54854959

硫化物イオン電極

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1本注文コード54854959品番8003-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。

測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする