HORIBA
ヨウ化物イオン電極
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54854968
品番
8004-10C(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲
0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極
対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T
校正証明書
一般校正
pH範囲
pH2~11(1、270mg/L l-)
注意
※WEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500