HORIBA
硫化物イオン電極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
54855205
品番
8003-10C
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
測定には比較電極が必要です。
対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲
0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極
対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T
pH範囲
pH12~13(3.2mg/L S2-)