曜日別特売
6LF22EXR/1BP アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V 三菱電機 54856149

アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード54856149品番6LF22EXR/1BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

進化したハイパワー
さらなる長持ち持久力

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ9V形電圧(V)9RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
548561496LF22EXR/1BP586235686LR61EXR/1BP6LF22EXR/1BP アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V 三菱電機 58623568アルカリ乾電池 EXRシリーズ 角形9V三菱電機1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 電気テスターの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

電気テスターの電源ぐらいでしか見ることがなくなってしまった角形9vの電池ですが、無いと困ります。需要が減って生産数も減ったからなのか、けっこうお値段するものが多いですが、この商品はとてもお安くていいです。安いから長持ちしないとかいうこともないので、品質は問題ないですね。

2025-03-28
用途: 火災報知器の電池交換
その他業種

火災報知器で電池寿命の警告が出始め、約5年に一度の電池交換です。
お値段優先で選びました。
お値段の次はブランド(会社)です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする