3014080432(トレサビリティ関連書類一式) #1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA 54858030

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード54858030品番3014080432(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号校正証明書一般校正
注意
※D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする