※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
1個
1セット
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858215
品番
3014080434(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~100
対応
【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部
セラミック
内部液
#300(KCl)
校正証明書
一般校正
注意
※D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500