HORIBA
ハンディpH計用電極
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
1本
1セット
種別
プラスチックボディ電極
プラスチックボディ電極
ロング ToupH pH電極
スタンダードToupH pH電極
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54858285
品番
9625-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
測定範囲(pH)
0~14
適合本体
D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T
種別
プラスチックボディ電極
使用温度範囲
0~100(没水測定時0~50)
型番
3200360505
液絡部
セラミック
計量法・型式
S116
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500