HORIBA
導電率計オプション電極
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲
1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
注文コード
54858626
品番
3553-10D(トレサビリティ関連書類一式)
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
使用温度範囲(℃)
0~60
素子
温度補償:内蔵
必要サンプル量(mL)
50
温度範囲(℃)
0~60
コード長さ(m)
1
電極形式
高導電率用
セル定数
1000m
-1
(10cm
-1
)
校正証明書
一般校正
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500